Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514476407 Universalknut, 0.750 tum diameter, 5.380 tum längd, 768 tum Lbs brytmoment

Finns i lager
Artikel: CM7YPK Modell: 68514476407
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
3 646 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Bore B3 / 8 "x 3 / 8"
Borrdjup0.880 "
HåltypFyrkantig x Rund
Centrum till mittlängd1.340 "
FärgMetallisk
KopplingsspårstorlekIngen kilväg
LedtypDD-typ
kilspårIngen kilväg
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Hastighet1750 rpm
Normalt temperaturintervall-20 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.0.750 "
Total längd5.380 "
Ställ in skruvstorlek#8-32 (endast runda änden)
StorlekDD4B
Statiskt brytmoment768 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym3.02625 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellStatiskt brytmomentBorrdjupHåltypVolymCentrum till mittlängdUtanför Dia.Total längdStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514476277 Universalknut, 1 tum Dia., 6.850 Inch Längd, 1560 Inch Lbs Brytmoment | CM7YNL 685144762771560 tum. -Lbs.1.000 "Färdig borrning6.85000 cu. i.1.680 "1.000 "6.850 "Ingen ställskruv5 043 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476407 Universalknut, 0.750 tum diameter, 5.380 tum längd, 768 tum Lbs brytmoment
3 646 kr /enhet