Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514476488 Universalknut, 1.500 tum diameter, 4.25 tum längd, 7920 tum Lbs brytmoment

Finns i lager
Artikel: CM7YPQ Modell: 68514476488
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
4 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1.180 "
Borrstorlek3 / 4 "
HåltypFyrkantig borrning
FärgMetallisk
KopplingsspårstorlekStifthål
LedtypD-typ
kilspårStifthål
Huvudstiftshöjd (dimension E)2.12 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.500 "
Total längd4.25 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekD10B
Statiskt brytmoment7920 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym9.56250 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514416226 Universalknut, längd 1.75 tum, stål | AK3WWM 16226 / D1B UJNT 3/16 X 3/16 N/KW N/SS BE 685144162263 / 16 "Ingen kilväg0.38 "1.75 "0.56 "110 tum. -Lbs.Stål-878SEK
RFQ
LOVEJOY 68514416235 Universalknut, längd 2 tum, stål | AK3WWT D-2B 685144162351 / 4 "Ingen kilväg0.5 "2"0.62 "378 tum. -Lbs.Stål-1 008 kr
RFQ
LOVEJOY 68514416259 Universalknut, längd 2.25 tum, stål | AK3WWY D-3B 685144162595 / 16 "Ingen kilväg0.62 "2.25 "0.68 "540 tum. -Lbs.Stål-896SEK
RFQ
LOVEJOY 68514416289 Universalknut, längd 2.68 tum, stål | AK3WXE 16289 / D4B UJNT 3/8 X 3/8 N/KW N/SS BE 685144162893 / 8 "Ingen kilväg0.75 "2.68 "0.88 "768 tum. -Lbs.Stål-896SEK
RFQ
LOVEJOY 68514416346 Universalknut, längd 3 tum, stål | AK3WXL D-5B 685144163467 / 16 "Ingen kilväg0.88 "3"0.88 "1176 tum. -Lbs.Stål-1 095 kr
RFQ
LOVEJOY 68514446036 Universalknut, längd 3.38 tum, stål | AK3WXQ 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW BE 685144460365 / 8 "Ingen kilväg1"3.38 "1"1560 tum. -Lbs.Stål-1 184 kr
RFQ
LOVEJOY 68514416363 Universalknut, längd 3.38 tum, stål | AK3WXT 16363 / D6B UJNT 1/2 X 1/2 N/KW N/SS BE 685144163631 / 2 "Ingen kilväg1"3.38 "1"1560 tum. -Lbs.Stål-1 189 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476488 Universalknut, 1.500 tum diameter, 4.25 tum längd, 7920 tum Lbs brytmoment
4 340 kr /enhet