LOVEJOY 68514476566 Stift och block U-skarv, enkel led, 0.6250 tums hål, 3.75 tums längd, stål | AN9BEP 76566 / D8B UJNT 1/2 x 5/8 KW & 2SS BE

LOVEJOY 68514476566 U-fog med stift och block, enkelfog, 0.6250 tums hål, 3.75 tums längd, stål

Artikel: AN9BEP Modell: 68514476566Cross Ref: 76566 / D8B UJNT 1/2 x 5/8 KW & 2SS BE
4 106 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
Bore B1 / 2 "x 5 / 8"
Borrdjup1.06 "
Borrstorlek1/2 "& 5/8"
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
Anslutningstyp1 / 2 "x 5 / 8"
Kubiska tum5.85938 Cu. I
LedtypD Typ
kilspårmed Keyway
Keyway Djup1 / 8 "x 1 / 16"
Nyckelstorlek1 / 8 "x 1 / 16"
Nyckelbredd1 / 8 "x 1 / 16"
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.88 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Borra1"
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.25 "
Total längd3.75 "
Skruvgänga Dia.1/4 "-20
Skruvgänga per tum1/4 "-20
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20
StorlekD8B
Statiskt brytmoment5220 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar D Typ
Volym5.85938 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514444055 Universalknut, längd 4.25 tum, stål | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 tum. -Lbs.Stål-1 942 kr
RFQ
LOVEJOY 68514445151 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tum. -Lbs.Stål1 / 4-201 665 kr
RFQ
LOVEJOY 68514445688 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "& 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tum. -Lbs.Stål1 / 4-201 665 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444398 Universalknut, längd 5.44 tum, stål | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 tum. -Lbs.Stål-3 141 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444286 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 tum. -Lbs.Stål10-241 428 kr
RFQ
LOVEJOY 68514458227 Universalknut, längd 7 tum, stål | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 tum. -Lbs.Stål3 / 8-167 219 kr
RFQ
LOVEJOY 68514449452 Universalknut, längd 2.68 tum, stål | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 tum. -Lbs.Stål-896SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476566 U-fog med stift och block, enkelfog, 0.6250 tums hål, 3.75 tums längd, stål
4 106 kr /enhet