LOVEJOY 68514476594 Nav, 10.040 tum diameter, 11.610 tum längd, 1.650 tum tjocklek

Finns i lager
Artikel: CM7YPX Modell: 68514476594

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 766 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning1.30 grader
Borrstorlek65mm
HåltypUttråkad
KopplingKäke
KopplingsstorlekCJ110
KopplingstypCJ
Dimension G55.12mm
Dimension HD230.12mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)6.60mm
NavstilB
Längd genom borrning119.89mm
MaterialNodulärt järn
Max. Axial förskjutning0.1650 "
Max. Borra125mm
Max. Radiell förskjutning0.0210 "
Max. Hastighet2240 rpm
Max. Vridmoment9599 Nm
Min. Borra60mm
Nominellt moment4799 Nm
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.255.02mm
Total kopplingslängd294.89mm
Skruvgänga Dia.5/8 "-11
Skruvgänga per tum5/8 "-11
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek35.05mm
Spindel inre diameter127mm
Spindelns ytterdiameter255mm
Spindeltjocklek (dimension W)42mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-50 grader. till 248 grader. F
Volym387.43459 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.915

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekHåltypPris
LOVEJOY 68514472347 Nav, 10.040 tum Dia., 11.610 Inch Längd, 1.650 Inch Tjocklek | CM7YMR 68514472347NAOborad-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476594 Nav, 10.040 tum diameter, 11.610 tum längd, 1.650 tum tjocklek
14 766 kr /enhet