A Vinkelförskjutning: 1.30 grader , Koppling: Käke , Kopplingsstorlek: CJ110 , Kopplingstyp: CJ , Dimension G: 55.12mm , Dimension HD: 230.12mm , Avstånd mellan Spider och Hub Face (Dimension CL): 6.60mm , Hub Style: B , Längd genom hål: 119.89mm , Material: Nodulärt järn , Max. Axiell förskjutning: 0.1650 " , Max. Borra: 125mm , Max. Radiell förskjutning: 0.0210 " , Max. Fart: 2240 rpm , Max. Vridmoment: 9599 Nm , Min. Borra: 60mm , Nominellt vridmoment: 4799 Nm , Normalt temperaturområde: -40 grader. till 212 grader. F , Utanför Dia.: 255.02mm , Total kopplingslängd: 294.89mm , Skruvgänga Dia.: 5/8 "-11 , Skruvgänga per tum: 5/8 "-11 , Ställ in skruvstil kopplingsplats storlek: 35.05mm , Spindel innerdiameter: 127mm , Spindelns ytterdiameter: 255mm , Spindeltjocklek (dimension W): 42mm , Mätsystem: metrisk , Temp. Räckvidd: -50 grader. till 248 grader. F , Volym: 387.43459 cu. i.