LOVEJOY 68514476974 Axelkoppling för klämbälg, aluminium, 1.7720 tum OD, 2.4800 tum Längd | AN9BCN 76974

LOVEJOY 68514476974 Bälgaxelkoppling, aluminium, 1.7720 tum OD, 2.4800 tums längd

Artikel: AN9BCN Modell: 68514476974Korsreferens: 76974
8 111 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Vinkelavvikelse1 grader
Axial snedställning0.016 "
BälgmaterialRostfritt stål
Bore A0.75 "
Bore B0.75 "
KlämskruvstorlekM10
KopplingsstorlekBWLC91
Dimension HD3.307 "
NavmaterialAluminium
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning0.846 "
Max. Borra1.575 "
Max. Driftstemperatur212 grader F.
Max. Hastighet6800 RPM
Min. Borra0.787 "
Tröghetsmoment9.561 Lbs.Sq.In.
Nominellt moment1328 tum. Lbs.
Utanför Dia.3.228 "
Total längd3.583 "
Parallell snedställning0.008 "
StilClamp
Vridstyvhet1336350 In.Lbs./Rad
TypBälgkoppling

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKopplingstypVinkelavvikelseAxial snedställningDimension HDLängd genom borrningMax. BorraMax. HastighetPris
LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 koppling, bälg, borrning, 1/2 tum x 3/4 tum | AA9FWC 1CYF9 BWLC63 1/2x3/4RörelsekopplingBälgstil-+/- 0.020 "-12mm25mm12,700 rpm1 056 kr
LOVEJOY 68514476960 Bälgaxelskoppling, ytterdiameter 1.722 tum, längd 2.48 tum, aluminium | AM4TRQ 76960 68514476960Rörelsekoppling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM4 344 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476961 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 1.2600 tum OD, 1.6140 tums längd | AN9BCH 76961 68514476961Rörelsekoppling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM4 344 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476982 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 1.5750 tum OD, 1.8500 tums längd | AN9BCK 76982 68514476982Flexibel axelkoppling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM4 344 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476973 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 1.7720 tum OD, 2.4800 tums längd | AN9BCL 76973 68514476973Rörelsekoppling-1 grader0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM5 889 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476959 Flexibel axelkoppling, 159 tum Lbs vridmoment, 1.772 tum Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YQV 68514476959RörelsekopplingBälgkoppling1.50 grader0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ
LOVEJOY 68514476962 Flexibel axelkoppling, 159 tum Lbs vridmoment, 1.772 tum Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YQW 68514476962RörelsekopplingBälgkoppling1.50 grader0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476974 Bälgaxelkoppling, aluminium, 1.7720 tum OD, 2.4800 tums längd
8 111 kr /enhet