Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 koppling, bälg, borrning, 1/2 tum x 3/4 tum | AA9FWC 1CYF9

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 Koppling, bälg, borrning, 1/2 tum x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA9FWC Model: BWLC63 1/2x3/4Korsreferens: 1CYF9

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 942 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.020 "
BälgmaterialRostfritt stål
Bore A1 / 2 "x 3 / 4"
Bore B1 / 2 "x 3 / 4"
Bore Dia.1/2 x 3/4 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekBWLC63
KopplingstypBälgstil
Hub Dia.1.772 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning12mm
MaterialAluminiumnav, bälg i rostfritt stål
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.020
Max. Borra25mm
Max. Borra25.00 mm
Max. Driftstemperatur212 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.008
Max. Varvtal12,700
Max. Hastighet12,700 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)212
Min. Borra10mm
Nominellt moment159 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.772 "
Total längd63mm
Parallell snedställning0.008 "
SkruvstorlekM5
SkruvtypKlämskruv
StorlekBWLC63
StilBälgklämma
System för mätningImperial
Vridmoment159 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKopplingstypVinkelavvikelseAxial snedställningDimension HDLängd genom borrningMax. BorraMax. HastighetPris
LOVEJOY 68514476960 Bälgaxelskoppling, ytterdiameter 1.722 tum, längd 2.48 tum, aluminium | AM4TRQ 76960 68514476960Rörelsekoppling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM4 344 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476961 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 1.2600 tum OD, 1.6140 tums längd | AN9BCH 76961 68514476961Rörelsekoppling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM4 344 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476982 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 1.5750 tum OD, 1.8500 tums längd | AN9BCK 76982 68514476982Flexibel axelkoppling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM4 344 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476973 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 1.7720 tum OD, 2.4800 tums längd | AN9BCL 76973 68514476973Rörelsekoppling-1 grader0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM5 889 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476974 Axelkoppling för klämbälg, aluminium, 1.7720 tum OD, 2.4800 tum Längd | AN9BCN 76974 68514476974Rörelsekoppling-1 grader0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM8 111 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476959 Flexibel axelkoppling, 159 tum Lbs vridmoment, 1.772 tum Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YQV 68514476959RörelsekopplingBälgkoppling1.50 grader0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ
LOVEJOY 68514476962 Flexibel axelkoppling, 159 tum Lbs vridmoment, 1.772 tum Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YQW 68514476962RörelsekopplingBälgkoppling1.50 grader0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 Koppling, bälg, borrning, 1/2 tum x 3/4 tum
4 942 kr /enhet