LOVEJOY 69790406128 Gallerkopplingsnav, med kilspår, hål 2-1/4, stål | AK3YTC

LOVEJOY 69790406128 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 2-1 / 4, stål

Artikel: AK3YTC Modell: 69790406128
5 688 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGitterkopplingsnav
Borrstorlek2-1 / 4 "
HåltypFärdig borrning och kilspår
FärgGrå/metallic
Dimension FD5.88 "
Dimension FL0.5 "
Dimension G10.118 "
Dimension HD4.87 "
Dimension L (Horizontal Style Cover)4.8 "
Mått L (vertikalt omslag)1.86 "
Dimension R3.75 "
Dimension SL1.03 "
Avstånd mellan skaftändar (Dimension G) - Normal Gap0.118 "
Rutnätskopplingsstorlek1090
Navmaterial1045 Steel
Nyckelstorlek1 / 2 "x 1 / 4"
Längd genom borrning3.88 "
Max. Vinkelförskjutning vid0.007 "
Max. Vinkelförskjutning under drift (XY)0.028 "
Max. Borra3.5 "
Max. Parallell snedställning kl0.008 "
Max. Parallell snedställning under drift (dimension P)0.016 "
Max. Hastighet (Horizontal Style Cover)3600 rpm
Max. Hastighet (vertical Style Cover)4000 rpm
Min. Borra1.062 "
Nominellt moment33000 tum. Lbs.
Ytterdiameter (Horiontal Style Cover)8.39 "
Ytterdiameter (vertikalt omslag)7.88 "
Total längd7.88 "
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)1.03 "
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)5 / 16-18
StilUttråkad
TypNätkoppling

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekStäll in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)Längd genom borrningRutnätskopplingsstorlekPris
LOVEJOY 69790405463 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 8, stål | AK3YMR 697904054631-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10201 052 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405468 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 8, stål | AK3YNB 697904054681-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"8-321.88 "10301 176 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405470 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-3 / 8, stål | AK3YNE 697904054701-3 / 8 "5 / 16 "x 3 / 32"8-321.88 "10301 176 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405472 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1, stål | AK3YNK 697904054721"1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 522 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405473 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 8, stål | AK3YNM 697904054731-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"10-242"10401 522 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405475 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-3 / 8, stål | AK3YNQ 697904054751-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"10-242"10401 517 kr
RFQ
LOVEJOY 69790405476 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 1-1 / 2, stål | AK3YNU 697904054761-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"10-242"10401 513 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790406128 Gitterkopplingsnav, med kilspår, hål 2-1 / 4, stål
5 688 kr /enhet