Lovejoy 69790406151 gallerkopplingsnav med kilspår är utformad för att fästas på en axel på ena sidan och till en gallerkoppling på andra sidan, vilket möjliggör sömlös vridmomentöverföring mellan två axlar.
Funktioner:
- Den är tillverkad av högkvalitativt stål som hjälper till att motstå böjning, sprickbildning och andra former av skador som kan uppstå under operationen.
- Den rutnätslika designen dämpar vibrationer och dämpar stötbelastningar som annars skulle kunna skada både den körande och den drivna utrustningen.
- Den har en avsmalnande gallerfjäder som absorberar stötar genom att sprida energin jämnt över gallerfjäderns hela längd samtidigt som den skyddar den anslutna utrustningen från skador.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av Lovejoy nätkoppling?
A. En gallerkoppling är utformad för att ansluta två roterande axlar och överföra vridmoment mellan dem samtidigt som den tar emot eventuella felinriktningar som uppstår under appliceringen.
F. Vad är fördelen med en böjd navetandprofil?
A. En krökt navtandprofil i ett Lovejoy-nav skapar progressiv kontakt med den flexibla gallerfjädern när appliceringsvridmomentet ökar, vilket ger effektiv kraftöverföring i korrekt inriktade kopplingar.
F. Vad är ett kilspår?
A. Ett kilspår är ett spår eller en slits som skärs in i en axel eller andra delar av en maskin för att ta emot en nyckel. Kilspåren förhindrar också användning av fel nyckel i fel spår.