LOVEJOY 69790497650 Skivkopplingsnav, SX278-6 Kopplingsstorlek, 10.95 tums fläns OD, stål | AN9DAV

LOVEJOY 69790497650 Skivkopplingsnav, SX278-6 kopplingsstorlek, 10.95 tum fläns OD, stål

Artikel: AN9DAV Modell: 69790497650
18 303 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkopplingsnav
Axial förskjutning (+-D Ka) för kopplingar med TVÅ skivpaket0.205 "
Borrstorlek4-1 / 2 "
FärgMetallisk
KopplingstypSkiva
Dimension FD10.95 "
Dimension HD6.85 "
Dimension PW0.835 "
Mått S6.96 "
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)8.63 "
NavmaterialAISI 1045
NavstilStandard
Nyckelstorlek1 "x 1 / 2"
Längd genom borrning4.92 "
Max. Vinkelförskjutning (per enskild skiva)1 grader
Max. Borra4.88 "
Max. Hastighet (balanserad)7000 rpm
Max. Hastighet (obalanserad)2800 rpm
Max. Vridmoment251400 tum. Lbs.
Nominellt moment125700 tum. Lbs.
Total längd18.47 "
Märkeffekt vid 100 varv / min199.5 hk
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
Storlek278-6
StilUttråkad
TypSkivkopplingsnav

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekStäll in skruvstorlekLängd genom borrningNominellt momentDimension FDPris
LOVEJOY 69790413308 Skivkopplingsnav, hål 4.37 tum, ytterdiameter 10.95 tum, stål | AM3JTF 697904133084-3 / 8 "1 "x 1 / 2"Ingen ställskruv4.92 "125700 tum. Lbs.10.95 "18 303 kr
RFQ
LOVEJOY 69790414395 Skivkopplingsnav, SX228-6 Kopplingsstorlek, 8.98 tums fläns OD, stål | AN9BGT 697904143952-3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"Ingen ställskruv3.94 "62000 tum. Lbs.8.98 "11 263 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790497650 Skivkopplingsnav, SX278-6 kopplingsstorlek, 10.95 tum fläns OD, stål
18 303 kr /enhet