LOVEJOY 69790499531 Skivkopplingsnav, 90-6 kopplingsstorlek, 1.2 tums hål, 3.54 tums fläns OD, stål | AN9BGL

LOVEJOY 69790499531 Skivkopplingsnav, 90-6 kopplingsstorlek, 1.2 tums hål, 3.54 tum fläns OD, stål

Artikel: AN9BGL Modell: 69790499531
10 128 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivkopplingsnav
Borrstorlek1.251 och 1.251"
FärgMetallisk
KopplingstypSkiva
Dimension FD3.54 "
Dimension HD2.28 "
Avståndet mellan axeländarna (dimension BSE)0.295 "
NavstilStandard
Nyckelstorlek1 / 4 "x 1 / 8"
Längd genom borrning1.57 "
MaterialStål
Max. Vinkeljustering1.5 grader
Max. Borra1.5 "
Max. Hastighet (balanserad)22700 rpm
Max. Hastighet (obalanserad)9100 rpm
Max. Vridmoment4200 tum. Lbs.
Nominellt moment2100 tum. Lbs.
Total längd3.44 "
Märkeffekt vid 100 varv / min3.5 hk
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)1/4-20 Båda ändarna
Storlek90-6
StilUttråkad
TypSkivkoppling

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 69790499531 Skivkopplingsnav, 90-6 kopplingsstorlek, 1.2 tums hål, 3.54 tum fläns OD, stål
10 128 kr /enhet