LOVEJOY 84527102354 Hydraulisk reservoar, aluminium, 11 gallon | AC9TUW 3JWR9

LOVEJOY 84527102354 Hydraulisk behållare, aluminium, 11 gallon

Finns i lager
Artikel: AC9TUW Modell: 84527102354Korsreferens: 3JWR9

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReservoar
ByggGjuta aluminium
AvtappningspluggG 1/2
FinishNaturligt aluminium
PackningBuna-N tätningspackning
Höjd14 5 / 16 "
Längd20 11 / 16 "
MaskaStål
MonteringVertikal
Nominell kapacitet11 Gal.
Returport3/4 NPT
TypAluminium
Bredd16 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.475
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)64.01
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8413919050
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Andningskåpa (Ja)
    • Avtagbart lock (Ja)
    • Sugportstorlek (in.) (1-1 / 2 NPT)
    • Användbar kapacitet (Cu.-In.) (2541)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 84527102354 Hydraulisk behållare, aluminium, 11 gallon
6 987 kr /enhet