Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY ADB5 3/8x3/8 koppling dubbelbalk, 3/8 x 3/8 i borrning | AA9FVD 1CYD5 / 76842

LOVEJOY ADB5 3/8x3/8 Koppling dubbel balk, 3/8 x 3/8 i hål

Finns i lager
Artikel: AA9FVD Model: ADB5 3/8x3/8Korsreferens: 1CYD5 / 76842

Få det Maj 16, Torsdag
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
666SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.010 "
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Bore B3 / 8 "x 3 / 8"
Bore Dia.3/8 x 3/8 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekADB5
KopplingstypDubbelstrålekoppling
Finisheloxerad
Hub Dia.1"
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning11mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering7 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Borra12.70mm
Max. Borra12.70 mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.015
Max. Varvtal10,000
Max. Hastighet10,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Min. Borra7.50mm
Nominellt moment20 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1"
Total längd38.1mm
Parallell snedställning0.015 "
SkruvstorlekM3
SkruvtypKlämskruv
StorlekADB5
StilDubbel strålklämma
System för mätningImperial
Vridmoment20 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDHU

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY ADB5 3/8x3/8 Koppling dubbel balk, 3/8 x 3/8 i hål
666SEK /enhet