Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY ADB6 1/2x1/2 Coupling Double Beam, 1/2 x 1/2 In Bore | AA9FVH 1CYD9 / 76848

LOVEJOY ADB6 1/2x1/2 Koppling dubbel balk, 1/2 x 1/2 i hål

Finns i lager
Artikel: AA9FVH Model: ADB6 1/2x1/2Korsreferens: 1CYD9 / 76848
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
1 673 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 1 / 2"
Bore B1 / 2 "x 1 / 2"
Bore Dia.1/2 x 1/2 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekADB6
KopplingstypDubbelstrålekoppling
Finisheloxerad
Hub Dia.1.252 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning16mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering7 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Borra19mm
Max. Borra19.00 mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.02
Max. Varvtal10,000
Max. Hastighet10,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Min. Borra10mm
Nominellt moment38 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.252 "
Total längd57.2mm
Parallell snedställning0.02 "
SkruvstorlekM4
SkruvtypKlämskruv
StorlekADB6
StilDubbel strålklämma
System för mätningImperial
Vridmoment38 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDHU

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY ADB6 1/2x1/2 Koppling dubbel balk, 1/2 x 1/2 i hål
1 673 kr /enhet