Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 kopplingsbälg, 3/8 x 3/8 i borrning | AA9FVX 1CYF4

LOVEJOY BWC41 3 / 8x3 / 8 kopplingsbälg, 3/8 x 3/8 i hål

Finns i lager
Artikel: AA9FVX Model: BWC41 3/8x3/8Korsreferens: 1CYF4
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
2 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.012 "
BälgmaterialRostfritt stål
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Bore B3 / 8 "x 3 / 8"
Bore Dia.3/8 x 3/8 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekBWC41
KopplingstypBälgklämma stil
Hub Dia.1.26 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning14mm
MaterialAluminiumnav, bälg i rostfritt stål
Max. Vinkeljustering1.2 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.012
Max. Borra16mm
Max. Borra16.00 mm
Max. Driftstemperatur212 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.004
Max. Varvtal15,000
Max. Hastighet15,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)212
Min. Borra6mm
Nominellt moment39.83 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.26 "
Total längd41mm
Parallell snedställning0.004 "
SkruvstorlekM4
SkruvtypKlämskruv
StorlekBWC41
StilBälgklämma
System för mätningImperial
Vridmoment39.83 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKopplingstypVinkelavvikelseAxial snedställningLängd genom borrningMax. BorraMax. HastighetMin. BorraPris
LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 kopplingsbälg, 3/8 x 1/4 i borrning | AA9FVW 1CYF3 BWC41 3/8x1/4RörelsekopplingBälgklämmor-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm581SEK
LOVEJOY 68514476956 Bälgaxelskoppling, ytterdiameter 1.26 tum, längd 1.614 tum, aluminium | AM7LTV 76956 68514476956Rörelsekoppling-1.2 grader0.012 "0.551 "0.63 "15000 varv / min0.236 "2 390 kr
RFQ
LOVEJOY 68514477001 Bälgaxelkoppling, ytterdiameter 1.575 tum, längd 1.85 tum, aluminium | AN3TEW 77001 68514477001Rörelsekoppling-1.2 grader0.016 "0.571 "0.748 "15000 varv / min0.315 "2 827 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476947 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 0.9450 tum OD, 1.2600 tum längd | AN8DVY 76947 68514476947Rörelsekoppling-1.2 grader0.012 "0.472 "0.472 "15000 varv / min-1 953 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476992 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 0.5910 tum OD, 0.9060 tum Längd | AN9BCB 76992 68514476992Rörelsekoppling-1.2 grader0.008 "0.276 "0.256 "15000 varv / min0.118 "1 778 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476949 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 0.9450 tum OD, 1.2600 tum längd | AN9BCC 76949 68514476949Rörelsekoppling-1.2 grader0.012 "0.472 "0.472 "15000 varv / min0.118 "1 953 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476946 Klämkoppling för bälgaxel, aluminium, 0.9450 tum OD, 1.2600 tums längd | AN9BCD 76946 68514476946Rörelsekoppling-1.2 grader0.012 "0.472 "0.472 "15000 varv / min0.118 "1 953 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY BWC41 3 / 8x3 / 8 kopplingsbälg, 3/8 x 3/8 i hål
2 674 kr /enhet