LOVEJOY 68514476946 Klämkoppling för bälgaxel, aluminium, 0.9450 tum OD, 1.2600 tums längd | AN9BCD 76946

LOVEJOY 68514476946 Bälgaxelkoppling, aluminium, 0.9450 tum OD, 1.2600 tums längd

Artikel: AN9BCD Modell: 68514476946Korsreferens: 76946
1 953 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Vinkelavvikelse1.2 grader
Axial snedställning0.012 "
BälgmaterialRostfritt stål
Bore A0.313 "
Bore B0.313 "
KlämskruvstorlekM3
KopplingsstorlekBWC32
NavmaterialAluminium
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning0.472 "
Max. Borra0.472 "
Max. Driftstemperatur212 grader F.
Max. Hastighet15000 varv / min
Min. Borra0.118 "
Tröghetsmoment0.085 Lbs.Sq.In.
Nominellt moment17.7 tum. Lbs.
Utanför Dia.0.945 "
Total längd1.26 "
Parallell snedställning0.004 "
StilClamp
Vridstyvhet13541 In.Lbs./Rad
TypStandard bälgkoppling

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKopplingstypVinkelavvikelseAxial snedställningLängd genom borrningMax. BorraMax. HastighetMin. BorraPris
LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 kopplingsbälg, 3/8 x 1/4 i borrning | AA9FVW 1CYF3 BWC41 3/8x1/4RörelsekopplingBälgklämmor-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm581SEK
LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 kopplingsbälg, 3/8 x 3/8 i borrning | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8RörelsekopplingBälgklämma stil-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm2 674 kr
LOVEJOY 68514476956 Bälgaxelskoppling, ytterdiameter 1.26 tum, längd 1.614 tum, aluminium | AM7LTV 76956 68514476956Rörelsekoppling-1.2 grader0.012 "0.551 "0.63 "15000 varv / min0.236 "2 390 kr
RFQ
LOVEJOY 68514477001 Bälgaxelkoppling, ytterdiameter 1.575 tum, längd 1.85 tum, aluminium | AN3TEW 77001 68514477001Rörelsekoppling-1.2 grader0.016 "0.571 "0.748 "15000 varv / min0.315 "2 827 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476947 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 0.9450 tum OD, 1.2600 tum längd | AN8DVY 76947 68514476947Rörelsekoppling-1.2 grader0.012 "0.472 "0.472 "15000 varv / min-1 953 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476992 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 0.5910 tum OD, 0.9060 tum Längd | AN9BCB 76992 68514476992Rörelsekoppling-1.2 grader0.008 "0.276 "0.256 "15000 varv / min0.118 "1 778 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476949 Klämkopplingsbälgaxelkoppling, aluminium, 0.9450 tum OD, 1.2600 tum längd | AN9BCC 76949 68514476949Rörelsekoppling-1.2 grader0.012 "0.472 "0.472 "15000 varv / min0.118 "1 953 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476946 Bälgaxelkoppling, aluminium, 0.9450 tum OD, 1.2600 tums längd
1 953 kr /enhet