Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY DD-6B universalknute, borrad, typ DD, 1/2 tums hål | AA9GAG 1CYV7

LOVEJOY DD-6B universalknute, borrad, typ DD, 1/2 tums borrning

Finns i lager
Artikel: AA9GAG Modell: DD-6BKorsreferens: 1CYV7
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
3 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrstorlek3 / 4 "
HåltypUttråkad
ByggStål
DesignaFäst och blockera
GrooveStandard båthållning
LedtypTyp DD
kilspårUtan Keyway
MaterialStål
Utanför Dia.1"
Total längd6.75 "
skruvenIngår inte
Standardborrning1 / 2 "
Statiskt brytmoment1560 tum. -Lbs.
Statiskt brytmoment (in.-Lb.)1560
System för mätningImperial
TypUttråkad DD
Används förApplikationer med vinklar upp till 25 grader och hastigheter upp till 1750 RPM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.53
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483604080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekUtanför Dia.Total längdPris
LOVEJOY DD-2B universalknute, borrad, typ DD, 1/4 tums hål | AA9GAC 1CYV3 DD-2B3 / 8 "1 / 2 "4"7 491 kr
LOVEJOY DD-3B universalknute, borrad, typ DD, 5/16 tums hål | AA9GAD 1CYV4 DD-3B1 / 2 "5 / 8 "4.5 "2 705 kr
LOVEJOY DD-5B universalknute, borrad, typ DD, 7/16 tums hål | AA9GAF 1CYV6 DD-5B11 / 16 "7 / 8 "6"3 332 kr
LOVEJOY DD-7B universalknute, borrad, typ DD, 9/16 tums hål | AA9GAH 1CYV8 DD-7B7 / 8 "1.125 "7"4 401 kr
LOVEJOY DD-8B universalknute, borrad, typ DD, 5/8 tums hål | AA9GAJ 1CYV9 DD-8B1"1.25 "7.5 "4 852 kr
LOVEJOY DD-10B universalknute, borrad, typ DD, 3/4 tums hål | AA9GAK 1CYX1 DD-10B1 1 / 4 "1.5 "8.5 "5 586 kr
LOVEJOY DD-12B universalknute, borrad, typ DD, 1 tums hål | AA9GAM 1CYX3 DD-12B1 1 / 2 "2"10.875 "9 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY DD-6B universalknute, borrad, typ DD, 1/2 tums borrning
3 671 kr /enhet