Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 34120 Nc fläckborr 90 graders 1/2 hårdmetall | AB2JKG 1MBZ4

KEO 34120 Nc fläckborr 90 grader 1/2 hårdmetall

Finns i lager
Artikel: AB2JKG Modell: 34120Korsreferens: 1MBZ4
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
1 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNC fläckborr
Borrpunkt90 grader
FinishBright
Flöjlängd1"
Vänster / höger handHöger hand
MaterialKarbid
Antal bitar1
Total längd3"
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlöjlängdTotal längdStorlekPris
KEO 34180 Nc fläckborr 90 grader 1/8 hårdmetall | AB2JKB 1MBY8 341803 / 8 "1.5 "1 / 8 "318SEK
KEO 34187 Nc fläckborr 90 grader 3/16 hårdmetall | AB2JKC 1MBY9 341879 / 16 "2"3 / 16 "430SEK
KEO 34140 Nc fläckborr 90 graders 1/4 hårdmetall | AB2JKD 1MBZ1 341403 / 4 "2.5 "1 / 4 "536SEK
KEO 34312 Nc fläckborr 90 grader 5/16 hårdmetall | AB2JKE 1MBZ2 343123 / 4 "2.5 "5 / 16 "650SEK
KEO 34380 Nc fläckborr 90 grader 3/8 hårdmetall | AB2JKF 1MBZ3 343803 / 4 "2.5 "3 / 8 "768SEK
KEO 34580 Nc fläckborr 90 grader 5/8 hårdmetall | AB2JKH 1MBZ5 345801"3.5 "5 / 8 "2 107 kr
KEO 34340 Nc fläckborr 90 grader 3/4 hårdmetall | AB2JKJ 1MBZ6 343401.125 "4"3 / 4 "3 677 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 34120 Nc fläckborr 90 grader 1/2 hårdmetall
1 191 kr /enhet