Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8 Mini Disc-koppling, 3/8 x 3/8 In Bore | AA9FXQ 1CYK8 / 77167

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Mini Disc-koppling, 3/8 x 3/8 i hål

Finns i lager
Artikel: AA9FXQ Model: MDS40C 3/8x3/8Korsreferens: 1CYK8 / 77167
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
3 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.020 "
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Bore B3 / 8 "x 3 / 8"
Bore Dia.3/8 x 3/8 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekMDS40C
KopplingstypMini Disc Spacer Clamp Styles
SkivmaterialRostfritt stål
SkivtypRostfritt stål
FinishAluminium
Hub Dia.1.102 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning16.5mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering2 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/- 0.020
Max. Borra14mm
Max. Borra14.00 mm
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.007
Max. Varvtal3800
Max. Hastighet3800 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)300
Min. Borra6mm
Nominellt moment35 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.102 "
Total längd46mm
Parallell snedställning0.007 "
SkruvstorlekM4
SkruvtypKlämskruv
StorlekMDS40C
StilMiniskiva distansklämma
System för mätningImperial
Vridmoment35 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMax. Parallell feljustering (in.)Axial snedställningBore AMax. VarvtalMax. HastighetMin. BorraNominellt momentUtanför Dia.Pris
LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8 Mini Disc-koppling, 5/8 x 5/8 i borrning | AA9FYB 1CYN1 / 77180 MDS63C 5/8x5/80.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"24002400 rpm10mm89 tum. -Lbs.1.772 "4 141 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Mini Disc-koppling, 3/8 x 3/8 i hål
3 585 kr /enhet