A Håltyp: Uttråkad , Kopplingstyp: Mini Disc Spacer Clamp Styles , Skivmaterial: Rostfritt stål , Skivtyp: Rostfritt stål , Avsluta: Aluminium , navmaterial: Aluminium , Keyway: Utan Keyway , Material: Aluminium , Max. Vinkelförskjutning: 2 grader , Max. Temp. Område (F): 300 , Skruvtyp: Klämskruv , Stil: Miniskiva distansklämma , Mätsystem: Imperial
Koppling av miniskiva
Lovejoy ES-Series mini-skivkopplingar används för att köra datorer, robotar, mätutrustning och medicinsk utrustning. Dessa rörelsestyrningskopplingar har noll-backlash-design för att korrigera parallella och vinkeljusteringar upp till 012 tum respektive 2 grader. Vidare har de aluminiumnav med skivor av rostfritt stål för att erbjuda vridstyvhet upp till 22125 in-lbs / rad och klarar temperaturer upp till 300 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa mini-skivkopplingar, tillgängliga i varianter som levererar hastighet från 2400 till 4800 rpm på Raptor Supplies.