Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVIBOND 511731 Bromcresol Purple Tabletter | AH2AZU 24AP05

LOVIBOND 511731 Bromcresol Lila tabletter

Finns i lager
Artikel: AH2AZU Modell: 511731Korsreferens: 24AP05

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 652 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromcresol Purple Tabletter, PK 250

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVIBOND 511731 Bromcresol Lila tabletter
1 652 kr /enhet