WEILER 4 "Dia. Wire Wheel Brush, 20,000 Max RPM


Filter
Borstdia .: 4" , Max. RPM: 20,000 , Skaftstorlek: 1 / 4 " , Trimlängd: 7 / 8 "
StilModellArbor HoleBorsttypAnsiktsbreddFyll materialMonteringstypTråddia.Pris (ex moms)
A
17687
-Knuttråd1 / 2 "Kolstålstammen0.014 "541 SEK
B
13119
1/2 "-13 UNCTwist Wire1 / 2 "KolstålGängad arbor0.02 "410 SEK
C
08044
1/2 "till 3/8"Twist Wire1 / 2 "KolstålBerså0.014 "413 SEK
D
08294
1/2 "till 3/8"Twist Wire1 / 2 "Rostfritt stålBerså0.014 "858 SEK
E
08534
1/2 "till 3/8"Kabelvridningstråd1 / 4 "KolstålGängad arbor0.02 "379 SEK
F
08314
1/2 "till 3/8"Twist Wire1 / 2 "Rostfritt stålGängad arbor0.02 "759 SEK
G
13135
3/8 "-24 UNFStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Rostfritt stålGängad arbor0.02 "646 SEK
H
13117
3/8 "-24 UNFTwist Wire1 / 2 "Kol och rostfritt stålGängad arbor0.02 "420 SEK
I
13128
3/8 "-24 UNFStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Kol och rostfritt stålGängad arbor0.02 "342 SEK
J
13120
5/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "KolstålGängad arbor0.02 "402 SEK
K
13113
5/8 "-11 UNCKnuttråd1 / 2 "Rostfritt stålGängad arbor0.014 "795 SEK
L
13121
5/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "BronzeGängad arbor0.02 "856 SEK
M
13131
5/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire3 / 16 "KolstålGängad arbor0.02 "324 SEK
N
13138
5/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Kol och rostfritt stålGängad arbor0.02 "606 SEK
O
13106
5/8 "-11 UNCKnuttråd1 / 2 "KolstålGängad arbor0.014 "502 SEK
P
08045
5/8 "till 1/2"Twist Wire1 / 2 "KolstålBerså0.014 "401 SEK
Q
13126
M10 x 1.25 mmStringer Bead Twist Wire3 / 16 "KolstålGängad arbor0.02 "340 SEK
R
13115
M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "KolstålGängad arbor0.02 "398 SEK
S
13114
M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "KolstålGängad arbor0.02 "407 SEK
T
13125
M10 x 1.25 mmStringer Bead Twist Wire3 / 16 "KolstålGängad arbor0.02 "340 SEK
U
13132
M10 x 1.25 mmStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Rostfritt stålGängad arbor0.02 "738 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?