Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVIBOND 517691BT kopparreagensset | AA6ZMT 15F940

LOVIBOND 517691BT kopparreagensset

Finns i lager
Artikel: AA6ZMT Modell: 517691BTKorsreferens: 15F940

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopparreagensset
UnderkategoriReagensuppsättning
TypReagenser och påfyllningar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3822006000
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVIBOND 517691BT kopparreagensset
2 461 kr /enhet