Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBE FV102-S Filterventil 1/4 Diameter sexkantsytor 11/16 In | AB3LFJ 1U566

LUBE FV102-S Filterventil 1/4 Diameter Hex Flats 11/16 In

Finns i lager
Artikel: AB3LFJ Modell: FV102-SKorsreferens: 1U566
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterventil
ByggAluminium
Filter40 Micron
Höjd1.19
Total längd1.187 "
Tråd storlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dia. Hexlägenheter (in.) (11/16)
    • Top Cap Dia. (In.) (0.75)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTotal längdTråd storlekPris
LUBE FV104-S Filterventil 1/2 diameter Hex Flats 15/16 In | AB3LFK 1U568 FV104-S1.211 5 / 16 "1 / 2 "342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE FV102-S Filterventil 1/4 Diameter Hex Flats 11/16 In
230SEK /enhet