Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBE FV104-S Filterventil 1/2 diameter Hex Flats 15/16 In | AB3LFK 1U568

LUBE FV104-S Filterventil 1/2 Diameter Hex Flats 15/16 In

Finns i lager
Artikel: AB3LFK Modell: FV104-SKorsreferens: 1U568
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
342SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterventil
ByggAluminium
Filter40 Micron
Höjd1.21
Total längd1 5 / 16 "
Tråd storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dia. Hexlägenheter (in.) (15/16)
    • Top Cap Dia. (In.) (0.94)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdTotal längdTråd storlekPris
LUBE FV102-S Filterventil 1/4 Diameter sexkantsytor 11/16 In | AB3LFJ 1U566 FV102-S1.191.187 "1 / 4 "230SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE FV104-S Filterventil 1/2 Diameter Hex Flats 15/16 In
342SEK /enhet