Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBE G607-06-A-1-2 Adapterrör | AB3LKB 1U930

LUBE G607-06-A-1-2 Adapterrör

Finns i lager
Artikel: AB3LKB Modell: G607-06-A-1-2Korsreferens: 1U930
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
1 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåmätare med sluten krets
ByggAluminium
Max. Drift PSI290
Max. Driftstemperatur250 F
MonteringFront
Monteringsgänga1/4 NPTF mässing
TypRöradapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Lube G607-06-A-1-2 (LDI-industrier) sikte med sluten krets möjliggör frontvy av vätskenivån, avgränsad av en röd linje på en vit bakgrund integrerad i glassiktet. Denna siktmätare är idealisk för montering av svetsspetsar på reservoarväggar eller tunga tankar.

Funktioner:

  • Lube G607-06-A-1-2 sikte med sluten krets har en aluminiumkropp för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den är utrustad med en Buna-N-tätning för att förhindra läckage.
  • Denna frontmonterade siktmätare tillhandahåller röradaptrar i mässing för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den kan användas vid temperaturer upp till 250 grader F.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka vätskor är kompatibla med Lube G607-06-A-1-2 frontmonterad siktmätare för sluten krets?

A. Maskinsmörj- och hydrauloljor.

F. Vilket är det maximala arbetstrycket för denna synmätare?

A. 290 psi.

Produktvarianter

ProduktModellMax. Drift PSIPris
LUBE G607-05-A-1-2 Adapterrör | AB3LKA 1U929 G607-05-A-1-22901 106 kr
LUBE G607-09-A-1-2 Adapterrör | AB3LKC 1U932 G607-09-A-1-22901 315 kr
LUBE G607-12-A-1-2 Adapterrör | AB3LKD 1U933 G607-12-A-1-22701 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE G607-06-A-1-2 Adapterrör
1 158 kr /enhet