LUBE PMP530-04 Fettsmörjsystem 4 Matning | AB3JBG 1TMU4

LUBE PMP530-04 Fettsmörjningssystem 4 matar

Finns i lager
Artikel: AB3JBG Modell: PMP530-04Korsreferens: 1TMU4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjsystem för precisionsmätning
Luftintag1 / 8 "NPT
Luftinloppstryck25 till 125 psi
Smörjningstypfett
MaterialAluminium, mässingsstål, transparent polymer
MonteringstypNEMA Box
Antal flöden4
DriftFlygdriven
Produktion0 till 0.012 cu. in./cykel/matning
Övergripande djup6.56 "
Totala höjden19.8 "
Total bredd9"
Pumpförhållande9:0
Behållarkapacitet75 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.225
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)55.12
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Utgångstryck (300 psi)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
LUBE PMP350-06 Fettsmörjningssystem 6 Matning | AB3JBF 1TMU3 PMP350-06NEMA-panelen7"14.75 "12.88 "44 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE PMP530-04 Fettsmörjningssystem 4 matar
41 502 kr /enhet