LUBE Fettsmörjningssystemets matning


Smörjmedel (LDI industrier) fettsmörjningssystem är idealiska för oljeapplikationer som kräver smörjning av fyra till sex separata smörjpunkter.

Filter
Luftintag: 1 / 8 "NPT , Material: Aluminium, mässingsstål, transparent polymer , Operation: Flygdriven , Utdata: 0 till 0.012 cu. in./cykel/matning
StilModellMonteringstypÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
PMP530-04
NEMA Box6.56 "19.8 "9"38 650 SEK
B
PMP350-06
NEMA-panelen7"14.75 "12.88 "41 311 SEK

Funktioner

  • Smörjfettssmörjsystem kan användas vid luftinloppstryck som sträcker sig 25 till 125 psi.
  • De har Buna N / Viton tätningar för att förhindra läckage.
  • Dessa fettsmörjsystem är utrustade med en 3-vägs magnetventil för ökat smörjmedelsflöde.
  • De har dessutom dubbla justerbara timer för upprepad cykel för att mata signaler till pumpen.
  • Dessa centraliserade smörjsystem har avtagbart gångjärnslock för enkel åtkomst till interna komponenter för underhåll.
  • De har en transparent polymertillverkad behållare för förvaring av smörjmedel.
  • Dessa fettsmörjsystem består av en oberoende matarpump som kan justeras utvändigt med en mikrometergänga med 0.02 stigningsjustering.

Vanliga frågor

Vilket är det maximala utgående trycket för Lube-fettsmörjningssystem?

300 psi.

Vad är pumpförhållandet för dessa fettsmörjsystem?

9: 0.

Vilken är den maximala reservoarkapaciteten för dessa fettsmörjsystem?

168 ku.tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?