LUBE PMP350-06 Fettsmörjningssystem 6 Matning | AB3JBF 1TMU3

LUBE PMP350-06 Fettsmörjningssystem 6 matar

Finns i lager
Artikel: AB3JBF Modell: PMP350-06Korsreferens: 1TMU3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjsystem för precisionsmätning
Luftintag1 / 8 "NPT
Luftinloppstryck25 till 125 psi
Smörjningstypfett
MaterialAluminium, mässingsstål, transparent polymer
MonteringstypNEMA-panelen
Antal flöden6
DriftFlygdriven
Produktion0 till 0.012 cu. in./cykel/matning
Övergripande djup7"
Totala höjden14.75 "
Total bredd12.88 "
Pumpförhållande9:0
Behållarkapacitet168 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.165
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Utgångstryck (300 psi)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
LUBE PMP530-04 Fettsmörjsystem 4 Matning | AB3JBG 1TMU4 PMP530-04NEMA Box6.56 "19.8 "9"41 502 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE PMP350-06 Fettsmörjningssystem 6 matar
44 360 kr /enhet