Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBERFINER AF3099 Luftfilterpanel 7-5 / 16 tum höjd | AH6HYM 36CL80

LUBERFINER AF3099 Luftfilterpanel 7-5/16 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AH6HYM Modell: AF3099Korsreferens: 36CL80
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Höjd7 5 / 16 "
Utanför Dia.4.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)22.4
Fartygets längd (cm)11.84
Fartygets bredd (cm)11.84
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Motorfilter

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.BreddPris
LUBERFINER AF2341 luftfilterpanel 7-1/2 tum höjd | AH6HWV 36CL41 AF23417.5 "-5-13 / 16 "-35SEK
LUBERFINER AF3938 Luftfilterpanel 1-1 / 2 tum höjd | AH6JCA 36CM62 AF39381.5 "10.5 "-7.12 "56SEK
LUBERFINER AF4045 Luftfilterpanel 1-5/8 tum Höjd | AH6JFC 36CN35 AF40451.625 "10.25 "-8 1 / 16 "31SEK
LUBERFINER AF5184 luftfilterpanel 1-9/16 tum höjd | AH6JGN 36CN68 AF51841 9 / 16 "12 11 / 16 "-8.25 "58SEK
LUBERFINER AF5186 luftfilterpanel 2-3/16 tum höjd | AH6JGQ 36CN70 AF51862.187 "11 "-7 1 / 16 "27SEK
LUBERFINER AF5189 Luftfilterpanel 1-1 / 2 tum höjd | AH6JGT 36CN72 AF51891.5 "8.187 "-7.187 "36SEK
LUBERFINER AF5192 Luftfilterpanel 1-7 / 16 tum höjd | AH6JGW 36CN75 AF51921.437 "12.375 "-7.88 "91SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBERFINER AF3099 Luftfilterpanel 7-5/16 tums höjd
94SEK /enhet