Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBERFINER LFF3510 Bränslefilter 4-1 / 16 tum höjd 3-5 / 16 tum diameter | AH6MZL 36DM39

LUBERFINER LFF3510 Bränslefilter 4-1/16 tum Höjd 3-5/16 tum Diameter

Finns i lager
Artikel: AH6MZL Modell: LFF3510Korsreferens: 36DM39

Få det Maj 7, Tisdag
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
38SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignEndast element
Filter typDiesel, gas
PackningsmaterialNitril
Höjd4 1 / 16 "
Längd4 1 / 16 "
Utanför Dia.3-5 / 16 "
Tråd storlek29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.Tråd storlekPris
LUBERFINER 262F Bränslefilter 7-13/16 tum Höjd 3 tum Diameter | AH6KPE 36CX59 262F7 13 / 16 "7 13 / 16 "3"1.031 "17SEK
LUBERFINER L155F Bränslefilter 8-3 / 8 tum höjd 4-5 / 8 tum diameter | AH6KTJ 36CY35 L155F8.375 "8.375 "4.625 "7 / 8 "34SEK
LUBERFINER L274F1 Bränslefilter 6 tum höjd 3 tum diameter 6 tum längd | AH6KTZ 36CY49 L274F16"6"3"-14SEK
LUBERFINER L3519F Bränslefilter 9-3/4 tum Höjd 5 tum Diameter | AH6KUN 36CY62 L3519F9.75 "9.75 "5"1mm38SEK
LUBERFINER L4606F Bränslefilter 3-1/8 tums höjd 3-3/4 tums diameter | AH6KWA 36CY96 L4606F3.125 "3.125 "3.75 "-130SEK
LUBERFINER L5087F Bränslefilter 9-9 / 16 tum höjd 6 tum diameter | AH6KWF 36CZ02 L5087F9 9 / 16 "9 9 / 16 "6"13 / 16 "103SEK
LUBERFINER L541F Bränslefilter 8-3 / 4 tum höjd 4 tum diameter | AH6KWL 36CZ07 L541F8.75 "8.75 "4"1.125 "20SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBERFINER LFF3510 Bränslefilter 4-1/16 tum Höjd 3-5/16 tum Diameter
38SEK /enhet