Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBERFINER LFF5644 Bränslefilter 10-5 / 16 tum höjd 4-11 / 16 tum diameter | AH6NCB 36DM99

LUBERFINER LFF5644 Bränslefilter 10-5/16 tum Höjd 4-11/16 tum Diameter

Finns i lager
Artikel: AH6NCB Modell: LFF5644Korsreferens: 36DM99

Få det Maj 7, Tisdag
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilter
FilterdesignSnurra på
Filter typDiesel, gas
PackningsmaterialNitril
Höjd10 5 / 16 "
Längd10 5 / 16 "
Utanför Dia.4-11 / 16 "
Tråd storlek2-1 / 4 "-12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)13.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdUtanför Dia.Tråd storlekPris
LUBERFINER L3919F Bränslefilter 5 tums höjd 3-1/4 tums diameter | AH6KVM 36CY84 L3919F5"5"3.25 "11 / 16 "44SEK
LUBERFINER L3925F Bränslefilter 7-5 / 8 tum höjd 3-1 / 4 tum diameter | AH6KVP 36CY86 L3925F7.625 "7.625 "3.25 "21 / 32 "51SEK
LUBERFINER L8512F Bränslefilter 7-11/16 tums höjd 3-1/4 tums diameter | AH6KXV 36CZ39 L8512F7 11 / 16 "7 11 / 16 "3.25 "-65SEK
LUBERFINER L8721F Bränslefilter 5-3 / 4 tum höjd 3-1 / 4 tum diameter | AH6KYG 36CZ51 L8721F5.75 "5.75 "3.25 "11 / 16 "59SEK
LUBERFINER L8867F Bränslefilter 7-11 / 16 tum höjd 3-1 / 4 tum diameter | AH6KYH 36CZ52 L8867F7 11 / 16 "7 11 / 16 "3.25 "-44SEK
LUBERFINER L8892F Bränslefilter 6-1/16 tum Höjd 3-3/16 tum Diameter | AH6KYN 36CZ57 L8892F6 1 / 16 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "41SEK
LUBERFINER LFF3368 Bränslefilter 10-7 / 16 tum höjd 4-1 / 4 tum diameter | AH6MYX 36DM26 LFF336810.437 "10.437 "4.25 "M32 x 1.5 Thd.108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBERFINER LFF5644 Bränslefilter 10-5/16 tum Höjd 4-11/16 tum Diameter
152SEK /enhet