Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUFKIN L725MAG Måttband 25 fot magnetisk krok | AH9VEA 44ZJ79

LUFKIN L725MAG Måttband 25 fot magnetkrok

Finns i lager
Artikel: AH9VEA Modell: L725MAGKorsreferens: 44ZJ79

Få det Maj 8, Onsdag
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
337SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetiskt måttband
BältesspänneJa
BladbeläggningRensa
BladfärgGul
Bladlängd25ft.
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd1"
FallfärgSvart / Orange
Case MaterialABS med gummigrepp
Fall typStängt
Graderingstypin / ft
graderingar1 / 16 "
LåstypPush Button
MätningstypSAE
Stå utInte betygsatt
Stud markeringarJa
Tipsstil2-nitkrok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)2.41
Fartygets längd (cm)6.19
Fartygets bredd (cm)5.66
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Produktgruppering av måttband: måttband
    • Spolningstyp: Automatisk

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUFKIN L725MAG Måttband 25 fot magnetkrok
337SEK /enhet