Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 10F193 Accy rak kontakt | AA2ENB

LUMAPRO 10F193 Accy rak kontakt

Finns i lager
Artikel: AA2ENB Modell: 10F193
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
13SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak kontakt
FärgWhite
Funktion Track Joiner används för att fortsätta Track Run
Höjd11 / 16 "
HusfinishWhite
Husets materialPC Plast
Längd7"
Max. Förstärkare20
Max. Wattal2400
TypEnkelspår
Bredd1 2 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgHusfinishPris
LUMAPRO 10F194 Accy rak kontakt | AA2ENC 10F194SvartSvart77SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 10F193 Accy rak kontakt
13SEK /enhet