Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 10F211 Infälld trim Baffle Splay | AA2ENT

LUMAPRO 10F211 Infälld trim baffel Splay

Finns i lager
Artikel: AA2ENT Modell: 10F211
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
28SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld belysning
Passar5 "bostäder
HusfinishVit ring / vit baffel
Husets materialMetall
Inuti Dia.5-1 / 2 "
lamptypBR30, PAR30
Utanför Dia.6-1 / 2 "
TypBaffel splay

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod9405994090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassarHusfinishInuti Dia.lamptypUtanför Dia.TypPris
LUMAPRO 10F204 Infälld Trim Coilex Baffle | AA2ENL 10F2044 lågspänningshusVit baffel4-1 / 2 "PAR205.17 "Coilex Baffel19SEK
LUMAPRO 10F209 Infälld trimplats | AA2ENQ 10F2094 "bostäderWhite4"MR165-1 / 2 "Spår195SEK
LUMAPRO 10F213 Infälld trim 5 tums baffel | AA2ENV 10F2135 "bostäderVit ring / svart baffel5-1 / 2 "BR30 PAR306-3 / 4 "Trotsa75SEK
LUMAPRO 10F221 Infälld Trim Par38 Öppen | AA2EPB 10F2216 "bostäderWhite6-1 / 2 "BR30, R30, PAR307-1 / 4 "Öppen7SEK
LUMAPRO 10F231 Infälld Trim Fluorescerande Reflektor | AA2EPM 10F2316 "bostäderSilver6"PAR307-1 / 2 "Reflektorkon / baffel123SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 10F211 Infälld trim baffel Splay
28SEK /enhet