Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 10F231 Infälld Trim Fluorescerande Reflektor | AA2EPM

LUMAPRO 10F231 infälld trim fluorescerande reflektor

Finns i lager
Artikel: AA2EPM Modell: 10F231
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld belysning
Passar6 "bostäder
HusfinishSilver
Husets materialMetall
Inuti Dia.6"
lamptypPAR30
Utanför Dia.7-1 / 2 "
TypReflektorkon / baffel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod9405994090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Specular Reflector

Produktvarianter

ProduktModellPassarHusfinishInuti Dia.lamptypUtanför Dia.TypPris
LUMAPRO 10F204 Infälld Trim Coilex Baffle | AA2ENL 10F2044 lågspänningshusVit baffel4-1 / 2 "PAR205.17 "Coilex Baffel19SEK
LUMAPRO 10F209 Infälld trimplats | AA2ENQ 10F2094 "bostäderWhite4"MR165-1 / 2 "Spår195SEK
LUMAPRO 10F211 Infälld trim Baffle Splay | AA2ENT 10F2115 "bostäderVit ring / vit baffel5-1 / 2 "BR30, PAR306-1 / 2 "Baffel splay28SEK
LUMAPRO 10F213 Infälld trim 5 tums baffel | AA2ENV 10F2135 "bostäderVit ring / svart baffel5-1 / 2 "BR30 PAR306-3 / 4 "Trotsa75SEK
LUMAPRO 10F221 Infälld Trim Par38 Öppen | AA2EPB 10F2216 "bostäderWhite6-1 / 2 "BR30, R30, PAR307-1 / 4 "Öppen7SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 10F231 infälld trim fluorescerande reflektor
137SEK /enhet