Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 10F221 Infälld Trim Par38 Öppen | AA2EPB

LUMAPRO 10F221 Infälld Trim Par38 Öppen

Finns i lager
Artikel: AA2EPB Modell: 10F221

Få det Maj 6, Måndag
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld belysning
Passar6 "bostäder
HusfinishWhite
Husets materialMetall
Inuti Dia.6-1 / 2 "
lamptypBR30, R30, PAR30
Utanför Dia.7-1 / 4 "
TypÖppen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)19
Fartygets längd (cm)19
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9405994090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassarHusfinishInuti Dia.lamptypUtanför Dia.TypPris
LUMAPRO 10F204 Infälld Trim Coilex Baffle | AA2ENL 10F2044 lågspänningshusVit baffel4-1 / 2 "PAR205.17 "Coilex Baffel19SEK
LUMAPRO 10F209 Infälld trimplats | AA2ENQ 10F2094 "bostäderWhite4"MR165-1 / 2 "Spår195SEK
LUMAPRO 10F211 Infälld trim Baffle Splay | AA2ENT 10F2115 "bostäderVit ring / vit baffel5-1 / 2 "BR30, PAR306-1 / 2 "Baffel splay28SEK
LUMAPRO 10F213 Infälld trim 5 tums baffel | AA2ENV 10F2135 "bostäderVit ring / svart baffel5-1 / 2 "BR30 PAR306-3 / 4 "Trotsa75SEK
LUMAPRO 10F231 Infälld Trim Fluorescerande Reflektor | AA2EPM 10F2316 "bostäderSilver6"PAR307-1 / 2 "Reflektorkon / baffel137SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 10F221 Infälld Trim Par38 Öppen
7SEK /enhet