Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 10F239 Infällda hus för konstruktion | AA2EPW

LUMAPRO 10F239 Konstruktion Infällda bostäder

Finns i lager
Artikel: AA2EPW Modell: 10F239

Få det Maj 8, Onsdag
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
642SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld belysning
Faktisk OD (in.)4-5 / 16 "
Taköppning krävs (in.)4-1/2
Armatur typNybyggnation
Höjd8"
Husets materialStål och aluminium
IsoleringstypIC
lamptypMR16
Längd13 7 / 8 "
Max. Wattal50
Antal lampor1
Föreslagen lampa Artikelnummer10J378
Spänning120
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9405106010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 4 "glödlampa

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialIsoleringstyplamptypMax. WattalFöreslagen lampa ArtikelnummerSpänningBreddPris
LUMAPRO 10F240 Infällda hus för konstruktion | AA2EPX 10F240StålIcke-ICR26, PAR16, A19, PAR206010J3781205 1 / 2 "342SEK
LUMAPRO 10F241 Infällda hus för konstruktion | AA2EPY 10F241AluminiumICMR16501TJV8126"603SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 10F239 Konstruktion Infällda bostäder
642SEK /enhet