Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 10F240 Infällda hus för konstruktion | AA2EPX

LUMAPRO 10F240 Konstruktion Infällda bostäder

Finns i lager
Artikel: AA2EPX Modell: 10F240
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
342SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld belysning
Faktisk OD (in.)4-5 / 16 "
Taköppning krävs (in.)4-1/2
Armatur typNybyggnation
Höjd8"
Husets materialStål
IsoleringstypIcke-IC
lamptypR26, PAR16, A19, PAR20
Längd13 7 / 8 "
Max. Wattal60
Antal lampor1
Föreslagen lampa Artikelnummer10J378
Spänning120
Bredd5 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9405106010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 4 "glödlampa

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialIsoleringstyplamptypMax. WattalFöreslagen lampa ArtikelnummerSpänningBreddPris
LUMAPRO 10F239 Infällda hus för konstruktion | AA2EPW 10F239Stål och aluminiumICMR165010J3781206"642SEK
LUMAPRO 10F241 Infällda hus för konstruktion | AA2EPY 10F241AluminiumICMR16501TJV8126"603SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 10F240 Konstruktion Infällda bostäder
342SEK /enhet