Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 10F241 Infällda hus för konstruktion | AA2EPY

LUMAPRO 10F241 Konstruktion Infällda bostäder

Finns i lager
Artikel: AA2EPY Modell: 10F241
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
603SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld belysning
Faktisk OD (in.)4-5 / 16 "
Taköppning krävs (in.)4-1/2
Armatur typNybyggnation
Höjd8"
Husets materialAluminium
IsoleringstypIC
lamptypMR16
Längd13 7 / 8 "
Max. Wattal50
Antal lampor1
Föreslagen lampa Artikelnummer1TJV8
Spänning12
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9125
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod9405106010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 4 "lågspänning

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialIsoleringstyplamptypMax. WattalFöreslagen lampa ArtikelnummerSpänningBreddPris
LUMAPRO 10F239 Infällda hus för konstruktion | AA2EPW 10F239Stål och aluminiumICMR165010J3781206"642SEK
LUMAPRO 10F240 Infällda hus för konstruktion | AA2EPX 10F240StålIcke-ICR26, PAR16, A19, PAR206010J3781205 1 / 2 "342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 10F241 Konstruktion Infällda bostäder
603SEK /enhet