Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 10F245 Ombyggnad infälld hölje | AA2EQC

LUMAPRO 10F245 Renovera infällt hus

Finns i lager
Artikel: AA2EQC Modell: 10F245
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
52SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld belysning
Faktisk OD (in.)5-1 / 2 "
Taköppning krävs (in.)5.5
Armatur typOmdana
Höjd5 1 / 2 "
Husets materialAluminium
IsoleringstypIC
lamptypBR30, PAR30
Längd12 1 / 5 "
Max. Wattal75
Antal lampor1
Spänning120
Bredd7 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod9405106010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: 5 "glödlampa

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 10F245 Renovera infällt hus
52SEK /enhet