Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord | AB3YHR

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord

Finns i lager
Artikel: AB3YHR Modell: 1W943
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
1 660 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdrulleljus
Amps10
SladdfärgGul
Ledningslängd25ft.
SnörtypSJT
Mätare / ledare16/3
GradeAllmänt
HandleVäxla med sidoutlopp
Höjd11 "
Bostadsdia.9-1 / 2 "
Husets materialMetall
lamptypGlödande
Lampa watt75
Max. Förstärkare10
MonteringKrok
NEC sladdbeteckningSJT
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal försäljningsställen1
RullfärgGul
Rulle Dia.9.5 "
RullmaterialStål
Rullens bredd3"
Byteslampor2CUX7
Slip Ring Betyg20 Amp
TypGenerell mening
Spänning120 VAC
Watt75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.275
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod9405406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNEC sladdbeteckningAmpsLedningslängdRulle Dia.SnörtypMätare / ledareHöjdHusets materialPris
LUMAPRO 1A135 Sladdupprullningslampa 7 A | AA8TNJ 1A135SVT720ft.6"SVT18/37.5 "Plast932SEK
LUMAPRO 6X756 Sladdrullebelysning 7 A | AF2PUF 6X756SVT650ft.9.5 "SVT18/311 "Metall1 956 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord
1 660 kr /enhet