Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 1A135 Sladdupprullningslampa 7 A | AA8TNJ

LUMAPRO 1A135 Sladdupprullningslampa 7 A

Finns i lager
Artikel: AA8TNJ Modell: 1A135Korsreferens: 6X755
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
932SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdrulleljus
Amps7
SladdfärgGul
Ledningslängd20ft.
SnörtypSVT
Mätare / ledare18/3
GradeAllmänt
HandleVäxla med sidoutlopp
Höjd7.5 "
Bostadsdia.6-1 / 2 "
Husets materialPlast
lamptypGlödande
Lampa watt75
Max. Förstärkare7
MonteringKrok
NEC sladdbeteckningSVT
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal försäljningsställen1
RullfärgGul
Rulle Dia.6"
RullmaterialABS
Rullens bredd2-1 / 2 "
Byteslampor2CUX7
Slip Ring Betyg20 Amp
TypGenerell mening
Spänning120 VAC
Watt75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod9405406000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNEC sladdbeteckningAmpsLedningslängdRulle Dia.SnörtypMätare / ledareHöjdHusets materialPris
LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord | AB3YHR 1W943SJT1025ft.9.5 "SJT16/311 "Metall1 660 kr
LUMAPRO 6X756 Sladdrullebelysning 7 A | AF2PUF 6X756SVT650ft.9.5 "SVT18/311 "Metall1 956 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 1A135 Sladdupprullningslampa 7 A
932SEK /enhet