Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U525 Miniatyrlampa 85 T1 3/4 28v | AB6JVH

LUMAPRO 21U525 Miniatyrlampa 85 T1 3/4 28v

Finns i lager
Artikel: AB6JVH Modell: 21U525
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
17SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv7000 timmar
BastypGlaskil W2.1
LampformT1 3/4
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd0.8 "
Övergripande lampformT
Primär applikationIndikator
Handelsnummer85
Spänning28
Watt1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellWattGenomsnittligt livBastypNuvarande ritadInitiala lumenMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U498 Miniatyrlampa 7387 T1 3/4 28v | AB6JUF 21U49817000 timmar2-stift (M-23)--0.61 "Indikator7387138SEK
LUMAPRO 21U557 Miniatyrlampa 327 T1 3/4 28v | AB6JWQ 21U55714000 timmarEnkel kontakt dvärg flänsad--0.63 "Flygplan327123SEK
LUMAPRO 21U564 Miniatyrlampa 385 T1 3/4 28v | AB6JWY 21U564110,000 timmarEnkel kontakt dvärg flänsad--0.63 "Indikator385122SEK
LUMAPRO 21U566 Miniatyrlampa 387 T1 3/4 28v | AB6JXA 21U56617000 timmarEnkel kontakt dvärg flänsad--0.63 "Indikator387120SEK
LUMAPRO 21U567 Miniatyrlampa 388 T1 3/4 28v | AB6JXB 21U56717000 timmarMidget Grooved (S4S / 8)--0.63 "Indikator388122SEK
LUMAPRO 2FMH2 Miniatyrlampa 334 1w T1 3/4 28v - Förpackning med 10 | AB9VPB 2FMH214000 timmarMidget Grooved (S4S / 8)40mA40.63 "Flygplan33410225SEK
LUMAPRO 2FMH6 Miniatyrlampa 385 1w T1 3/4 28v - Förpackning med 10 | AB9VPF 2FMH6110,000 timmarEnkel kontakt dvärg flänsad40mA140.63 "Indikator38510247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U525 Miniatyrlampa 85 T1 3/4 28v
17SEK /enhet