Destaco 8031 pneumatisk fasthållningsklämma, även känd som pneumatisk klämma eller pneumatisk vippklämma, kombinerar en pneumatisk cylinder med en vippmekanism och används för att hålla nere och fixera arbetsstycken i monterings- och svetsapplikationer inom fordons- och flygindustrin. Enheten är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten. Den har också en sluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer. Destaco 8031 pneumatiska nedhållningsklämma är sensor redo för runda sensorer och kan ta emot arbetsbelastningar upp till 2000 lb. Denna 8031 pneumatiska nedhållningsklämma är kompatibel med snabbkoppling (2 mm och 5 mm) förlängningskablar för att ge flexibla justeringar av längd och höjd och är lämplig för områden där flera klämpunkter krävs. Dessutom kräver den en rund reed-omkopplare med en snabbkopplingskabel som styrs av den magnetiska ringen som är fäst på klämmans cylinder.
Användningsområden:
Destaco 8031 pneumatisk hållklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och tung produktion inom fordons- och flygindustrin.
Funktioner:
- Destaco 8031 pneumatisk hållklämma ger en maximal hållkapacitet på 2000 lb.
- Enheten är helt sluten och har en kompakt design för användning i de smutsigaste miljöerna.
- Den är sensor redo för sensorer i rund stil, för enkel montering och lågprofilmontering.
- Klämman kombinerar en pneumatisk cylinder och applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen genom vippmekanismer.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco CABL-010 & CABL-013: De snabbkopplade förlängningskablarna [2 mm (CABL-010) och 5 mm (CABL-013) kabellängder] ger flexibla justeringar av längd och höjd och är lämpliga för områden där flera klämpunkter krävs.
- Destaco 810169: De runda reed-omkopplarna med snabbkopplingskablar manövreras av den magnetiska ringen som är fäst på klämmans cylinder.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Destaco 8031 pneumatisk nedhållningsklämma har en gängad kropp för att fästa klämman på ytan genom hål.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är pneumatiska klämmor?
A. Destacos pneumatiska klämmor använder luftmanövrerade cylindrar för att manövrera klämmekanismen. De är lämpliga för snabb fastspänning i kontinuerliga produktionsoperationer och tillfällig fixering.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.