Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U534 Miniatyrlampa 161 T3 1/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JVT

LUMAPRO 21U534 miniatyrlampa 161 T3 1/4 14v - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AB6JVT Modell: 21U534
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
27SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv4000 timmar
BastypGlaskil W2.1
LampformT3 1/4
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.06 "
Övergripande lampformT
Primär applikationBil
Handelsnummer161
Spänning14
Watt2.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLjus färgAmpsGenomsnittligt livLjusutgångLumensMax. Total längdPrimär applikationHandelsnummerförp. Antal.Pris
LUMAPRO 12A786 Miniatyrlampa 194ll-10pk T3 1/4 14v - Förpackning med 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 timmar--1.06 "Indikator194LL-10PK10180SEK
LUMAPRO 21U488 Miniatyrlampa 168ll T3 1/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JTV 21U488--3000 timmar--1.06 "Bil168LL262SEK
LUMAPRO 21U489 Miniatyrlampa 194ll T3 1/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JTW 21U489--5000 timmar--1.06 "Instrument194LL263SEK
LUMAPRO 21U533 Miniatyrlampa 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 timmar--1.06 "Bil158117SEK
LUMAPRO 21U535 Miniatyrlampa 168 T3 1/4 14v - Förpackning med 2 | AB6JVU 21U535--1500 timmar--1.06 "Bil168227SEK
LUMAPRO 21U536 Miniatyrlampa Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 timmar--1.11 "BilPC168131SEK
LUMAPRO 21U537 Miniatyrlampa 193 T3 1/4 14v | AB6JVW 21U537--15,000 timmar--1.06 "Bil193118SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U534 miniatyrlampa 161 T3 1/4 14v - förpackning om 2
27SEK /packa