Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U602 Miniatyrlampa 1156ll S8 12.8v | AB6JYM

LUMAPRO 21U602 Miniatyrlampa 1156ll S8 12.8v

Finns i lager
Artikel: AB6JYM Modell: 21U602
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
50SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa2400 timmar
Genomsnittligt liv2400 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationBil
Handelsnummer1156LL
Spänning12.8
Watt27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. Total längdGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livPrimär applikationHandelsnummerWattBastypNuvarande ritadförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U492 Miniatyrlampa 2057ll S8 12.8v - Förpackning med 2 | AB6JTZ 21U4922"2400/10,000 timmar2400/10,000 timmarBil2057LL8Dubbelkontaktindex (BA15d)-265SEK
LUMAPRO 21U493 Miniatyrlampa 2057nall S8 12.8v - Förpackning med 2 | AB6JUA 21U4932"2000/10,000 timmar2400/10,000 timmarBil2057NALL7Dubbelkontaktindex (BA15d)-299SEK
LUMAPRO 21U495 Miniatyrlampa 3057ll S8 12.8v - Förpackning med 2 | AB6JUC 21U4952.09 "2000/10,000 timmar2000/10,000 timmarVändsignal, baksida, säkerhetskopiering, kurvtagning, högmonterat stopp, stopp, svängsignal, fram3057LL27/7DF-plastkil-2130SEK
LUMAPRO 21U496 Miniatyrlampa 3156ll S8 12.8v - Förpackning med 2 | AB6JUD 21U4962.09 "2000 timmar2000 timmarBil3156LL26.9SF Plast Wedge-2124SEK
LUMAPRO 21U541 Miniatyrlampa 198 S8 12.8v | AB6JVZ 21U5412"41.25 "1200/5000 timmarBil1988Dubbelkontaktindex (BA15d)-127SEK
LUMAPRO 21U542 Miniatyrlampa 199 S8 12.8v | AB6JWA 21U5422"1200 timmar1200 timmarBil19929Enkelkontakt bajonett (BA15s)-115SEK
LUMAPRO 21U592 Miniatyrlampa 1034 S8 12.8v | AB6JYC 21U5922"200/500 timmar200/500 timmarBil10348Dubbelkontaktindex (BA15d)-121SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U602 Miniatyrlampa 1156ll S8 12.8v
50SEK /enhet