Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U611 Miniatyrlampa 1295na S8 12.5v | AB6JYX

LUMAPRO 21U611 Miniatyrlampa 1295na S8 12.5v

Finns i lager
Artikel: AB6JYX Modell: 21U611
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
53SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa200 timmar
Genomsnittligt liv200 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Ljus färgBärnsten
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationLågspänning, parkering, blinkers, fram
Handelsnummer1295NA
Spänning12.5
Watt38

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLjus färgPrimär applikationHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 2FMV8 Miniatyrlampa 1295 37.5w S8 12.5v - Förpackning med 10 | AB9VTR 2FMV8RensaGenerell mening129537.510320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U611 Miniatyrlampa 1295na S8 12.5v
53SEK /enhet