Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FMV8 Miniatyrlampa 1295 37.5w S8 12.5v - Förpackning med 10 | AB9VTR

LUMAPRO 2FMV8 miniatyrlampa 1295 37.5w S8 12.5v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VTR Modell: 2FMV8
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
320SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa200 timmar
Genomsnittligt liv200 timmar
BastypEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Glödlampa Dia.1"
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad3000mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen629
Lampa Dia.1"
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Ljus färgRensa
Lumens629
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer1295
Spänning12.5
Watt37.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLjus färgPrimär applikationHandelsnummerWattPris
LUMAPRO 21U611 Miniatyrlampa 1295na S8 12.5v | AB6JYX 21U611BärnstenLågspänning, parkering, blinkers, fram1295NA3853SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FMV8 miniatyrlampa 1295 37.5w S8 12.5v - paket med 10
320SEK /packa