Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2EKX7 ficklampa Kpr102 1.7w B3 1/2 - Förpackning med 10 | AB9PRB

LUMAPRO 2EKX7 Ficklampa Lampa Kpr102 1.7w B3 1/2 - Paket om 10

Finns i lager
Artikel: AB9PRB Modell: 2EKX7
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
153SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittligt liv15 timmar
BastypEnkelkontakt miniatyrflänsad
Nuvarande ritad700mA
Initiala lumen16
Lampa Dia.0.44 "
LampformB3 1/2
lamptypMiniatyr-B
Ljus färgRensa
Max. Total längd1.25 "
Övergripande lampformB
Primär applikationFicklampa
HandelsnummerKPR102
Spänning2.4
Watt1.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadInitiala lumenHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U512 Miniatyrlampa Kpr102 B3 1/2 2.4v - Förpackning med 2 | AB6JUV 21U512--KPR1022244SEK
LUMAPRO 2EKY5 Ficklampa Ersättningslampa Pr2 B3 1/2 10pk | AB9PRH 2EKY5500mA10PR21.210142SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2EKX7 Ficklampa Lampa Kpr102 1.7w B3 1/2 - Paket om 10
153SEK /packa